Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Drehturm für Schubladen-Magazine Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597315-BP
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137447
EAN/GTIN:
     5733439137447
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehturm schubladenmagazin raaco
drehständer schubladenmagazin
raaco Drehturm für Schubladen-Magazine Inhalt 1 St.

Drehturm für Schubladen-Magazine Serie 1200

Drehturm, leer, für die Montage von 12 Schubladen-Magazinen Serie 1200 eigener Wahl. Hergestellt aus Stahl.

Technische Daten:
Gewicht: 11.5 kg · Herstellerfarbe: Blau · Material: Stahl · Produktabmessung, Höhe: 1760 mm

Hinweis:
Die abgebildeten Schubladen befinden sich nicht im Lieferumfang und müssen seperat bestellt werden!
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
1760 mm
Marke:
raaco
Farbe:
blau
Material:
Stahl
Typ (Hersteller-Typ):
137447
Gewicht:
11.5 kg
Produkt-Art:
Drehturm für Schubladen-Magazine
Weitere Suchbegriffe: raaco, 137447, 551-463, kleinteilemagazin, sortierkasten
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 178,77*
€ 198,48*
Frei Haus
ab € 174,64*
€ 198,66*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 180,29*
€ 200,96*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 186,70*
€ 208,55*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 187,62*
€ 209,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,29*
€ 214,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,65*
Zubehör
Raaco
137386
ab € 52,63*
Zubehör
Raaco
137416
ab € 54,48*
Zubehör
Raaco
137409
ab € 52,72*
Zubehör
Raaco
137430
ab € 54,28*
Zubehör
Raaco
137393
ab € 52,61*
Zubehör
Raaco
137423
ab € 60,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.