Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehturm B680xT680xH1760mm f.12 Schubladenmagazine galv.Stahlbl.dunkelblau RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000871595
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137447
EAN/GTIN:
     5733439137447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehturm schubladenmagazin raaco
drehständer schubladenmagazin
aus galvanisiertem galv. Stahlblech · dunkelblau · ohne Kleinteilemagazine · zur Aufnahme von 12 Stück Schubladenmagazinen Art.-Nr. 4000 871 598, 4000 871 599, 4000 871 600, 4000 871 601, 4000 871 602 nach Wahl · Kleinteilemagazine bitte separat bestellen (gehören nicht zum Lieferumfang) Lieferung: unmontiert Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: f.12 Schubladenmagazine
Weitere Informationen:
Breite:
680 mm
Farbe:
dunkelblau
Marke:
RAACO
Material:
galv. Stahlblech
Tiefe:
680 mm
Höhe:
1760 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehturm, Drehtürme
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
Frei Haus
ab € 178,77*
€ 198,48*
Frei Haus
ab € 174,64*
€ 198,66*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 180,29*
€ 200,96*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 186,70*
€ 208,55*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 187,62*
€ 209,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,65*
Zubehör
Raaco
137386
ab € 52,63*
Zubehör
Raaco
137416
ab € 54,48*
Zubehör
Raaco
137409
ab € 52,72*
Zubehör
Raaco
137430
ab € 54,28*
Zubehör
Raaco
137393
ab € 52,61*
Zubehör
Raaco
137423
ab € 60,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.