Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO Drehturm, leer DurchmesserxHöhe 680x1760 mm Farbe Korpus dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAACO137447
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137447
EAN/GTIN:
     5733439137447
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehturm schubladenmagazin raaco
drehständer schubladenmagazin
Drehturm - Leergehäuse zur Bestückung mit Schubladen-Magazine 150 mm Tiefe

Anwendung
Zur übersichtlichen und staubgeschützten Kleinteilelagerung in transparenten Schubladen

Ausführung
• Rahmen aus Stahlblech, Farbe dunkelblau
• Schubladen aus Polyprophylen, transparent und bruchfest mit Auszugsicherung und beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Öle
• stabiler, sicherer Stand auf höhenverstellbaren Füßen
• leichtgängiger Drehkranz durch wartungsfreie Rollenlager
• für alle Magazine mit einer Höhe von 555 mm
• zur individuellen Bestückung mit 12 Schubladen-Magazinen, siehe Nr. 50002 082-132
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahlblech
Durchmesser:
680 mm
Tragfähigkeit:
480 kg
Anzahl Schubladen-Magazine:
0 STK
Farbe:
Dunkelblau
Mit Bestückung:
Nein
Geeignet für Magazintiefe:
150 mm
Höhe:
1760 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehturm für Kleinteile, Schubladenturm, Werkzeugmagazine, Kleinteile-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Drehständer, Drehturm Schubladenmagazin-Schubladenturm, Werkzeugmagazine Kleinteile, RAACO
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 178,77*
€ 198,48*
Frei Haus
ab € 174,64*
€ 198,66*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 180,29*
€ 200,96*
Lager 245
3
Frei Haus
ab € 186,70*
€ 208,55*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 187,62*
€ 209,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,70*
€ 222,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,65*
Zubehör
Raaco
137386
ab € 52,63*
Zubehör
Raaco
137416
ab € 54,48*
Zubehör
Raaco
137409
ab € 52,72*
Zubehör
Raaco
137430
ab € 54,28*
Zubehör
Raaco
137393
ab € 52,61*
Zubehör
Raaco
137423
ab € 60,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.