Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Drehturm für Schubladen-Magazine Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S042931
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137447
EAN/GTIN:
     5733439137447
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehturm schubladenmagazin raaco
drehständer schubladenmagazin
Drehturm, leer, für die Montage von 12 Schubladen-Magazinen Serie 1200 eigener Wahl. Hergestellt aus Stahl.
Hinweise:
Die abgebildeten Schubladen befinden sich nicht im Lieferumfang und müssen seperat bestellt werden!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
1760 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
11.5 kg
Typ:
137447
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Drehturm für Schubladen-Magazine
Weitere Suchbegriffe: raaco, 551-463, kleinteilemagazin, sortierkasten
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 178,77*
€ 198,48*
Lager 615
Frei Haus
ab € 174,64*
€ 198,66*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 180,29*
€ 200,96*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 186,70*
€ 208,55*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 187,62*
€ 209,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,65*
Zubehör
Raaco
137386
ab € 52,63*
Zubehör
Raaco
137416
ab € 54,48*
Zubehör
Raaco
137409
ab € 52,72*
Zubehör
Raaco
137430
ab € 54,28*
Zubehör
Raaco
137393
ab € 52,61*
Zubehör
Raaco
137423
ab € 60,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.