Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY VISITA BR302555 Kinderschutzbrille inkl. UV-Schutz Transparent EN 166 DIN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q037722
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR302555
EAN/GTIN:
     4251138200060
Suchbegriffe:
Überbrille
überbrille en166
überbrille
überbrille polycarbonat
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
37 g
Scheibentönung:
klar
Normen:
DIN EN 166
Besonderheiten:
inkl. UV-Schutz
Material:
Polycarbonat
EN Norm:
EN 166
DIN-Norm:
DIN 166
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Kinderschutzbrille
Weitere Suchbegriffe: B-SAFETY, VISITA, schutzausrüstung, augenschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2550
1
€ 4,50*
ab € 1,43*
€ 2,43*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 4,32*
40 Tage
unbekannt
10
€ 8,50*
ab € 3,15*
€ 4,38*
1 Tag
69
1
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 4,75*
26 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 5,32*
€ 8,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR308005
ab € 1,28*
Ähnlich
B-Safety
BR306005
ab € 1,09*
Ähnlich
B-Safety
BR302005
ab € 1,36*
Ähnlich
B-Safety
ab € 2,28*
Ähnlich
3M
ab € 20,67*
Ähnlich
B-Safety
ab € 26,40*
Ähnlich
B-Safety
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.