Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Anemometer
>
Artikel
Windsensor PCE-WS P zur Festinstallation
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
413-PCE-WS P
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-WS P
EAN/GTIN:
4250348722447
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Das Windmessgerät besticht durch seine kompakte Bauform und verschiedenen Ausgangssignale. So ist das Windmessgerät für Anwendungen in der Warntechnik, Gebäudeautomatisierung und Haustechnik einsetzbar. Je nach Windmessgerät steht ein 4 ... 20 mA-, 0 ... 10 V-, Modbus- oder Impulsausgang zur Verfügung. Das Windmessgerät ist als Stern ausgeführt, sodass ein windrichtungsunabhängiger Betrieb gewährleistet ist.
Das Windmessgerät ist aus robustem Kunststoff gefertigt und somit gegen Rost und Korrosion beständig. Weiterhin ist das Windmessgerät nach IP65 geschützt. Der Aufbau des Windmessgerätes stellt ebenso sicher, dass er besonders gegen hochfrequente und elektromagnetische Strahlung geschützt ist. Der Messbereich erstreckt sich zwischen 0,8 ... 50 m/s. Standardmäßig verfügt das Windmessgerät über ein 20 m Anschlusskabel. Optional ist ein Montagekit aus Edelstahl zum Windmessgerät erhältlich.
- robustes PA-Kunststoffgehäuse
- IP 65 Schutz
- mA, V, Impuls oder Modbus-Ausgang
- lange Lebensdauer
- direkte Messung der Windgeschwindigkeit
- Messung ab 0,8 m/s
Technische Daten
Messbereich: 0,8 m/s ... 50 m/s
Messung ab: =0,8 m/s
Ausgang Impulse (Reedkontakt)
Genauigkeit: <4 m/s: ± 0,27 m/s, >4 m/s: ± 3 %
Betriebsspannung: 3 ... 24 V DC
Betriebstemperaturbereich: -20 ... +80 °C bei =95 % rel. Feuchte
maximale Windgeschwindigkeit: 55 m/s
elektrischer Anschluss 20 m Anschlusskabel
Schutzklasse: IP65
Lieferumfang
1 x Windmessgerät PCE-WS P
1 x Bedienungsanleitung
... >
Lager 413
>
Messgeräte
>
Anemometer
Weitere Suchbegriffe:
Windgeschwindigkeitsmessgerät
,
pce instruments anemometer
,
anemometer
,
Windsensor
,
Windgeschwindigkeitsmesser
,
Windmesser
,
Wind
,
Flügelradanemometer
,
PCE
,
Luftstrommessgerät
,
Durchflussmessgerät
,
Durchflussmesser
,
Flügelrad
,
Windmessgerät
,
Datenlogger
,
Umweltmessgerät
,
Umweltmesser
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,33*
€ 126,72*
Lager 413
Frei Haus
ab € 100,55*
€ 126,73*
Lager 102
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 139,09*
€ 174,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 413
Versand:
Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 413
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anemometer PCE-WS V zur Festinstallation
PCE Instruments
PCE-WS V
ab € 145,14*
Ähnlich
Luftfeuchtigkeitsmesser PCE-HVAC 3
PCE Instruments
PCE-HVAC 3
ab € 173,97*
Ähnlich
Luftstrommessgerät PCE-HVAC 2
PCE Instruments
PCE-HVAC 2
ab € 280,02*
Ähnlich
Luftstrommessgerät PCE-VA 20-SET von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-VA 20-SET
ab € 399,87*
Ähnlich
Luftstrommessgerät PCE-WS RS485 zur Festinstallation
PCE Instruments
PCE-WS RS485
ab € 362,76*
Ähnlich
Lüftungsmessgerät PCE-VA 20
PCE Instruments
PCE-VA 20
ab € 250,19*
Ähnlich
PCE Instruments Anemometer PCE-WS CR
PCE Instruments
PCE-WS CR
ab € 235,98*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-MAM 2 Anemometer
PCE Instruments
PCE-MAM 2
ab € 32,99*
Ähnlich
Thermisches Anemometer PCE-423N
PCE Instruments
PCE-423N
ab € 174,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen