Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 26157134JA Frässtift Hartmetall 2.0 mm Schaftdurchmesser 2.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824263-BP
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26157134JA
EAN/GTIN:
     8710364044863
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Dremel 26157134JA Frässtift Hartmetall 2.0 mm Schaftdurchmesser 2.4 mm

Diamantbestückter Fräser 2,0 mm Dremel 7134

Technische Daten:
Kugel-Durchmesser: 2.0 mm · Material: Hartmetall · Material-Eigenschaft: diamantbestückt · Schaftdurchmesser: 2.4 mm · Weitere technische Daten: Höchstdrehzahl: 25000 U/min

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Marke:
Dremel
Material:
Hartmetall
Material-Eigenschaft:
diamantbestückt
Schaftdurchmesser:
2.4 mm
Kugel-Durchmesser:
2.0 mm
Produkt-Art:
Frässtift
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 7,345*
Lager 102
36
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,385*
€ 7,385*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,26*
€ 8,82*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 8,28*
€ 11,27*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,35*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,385*
€ 8,78815
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,105*
€ 8,45495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,735*
€ 8,01465
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,585*
€ 7,83615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,335*
€ 7,53865
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,385*
€ 6,40815
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 14,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
26157144JA
ab € 7,35*
Sonstiges
Dremel
26157122JA
ab € 7,14*
Sonstiges
Dremel
26157105JA
ab € 11,74*
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 57,78*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 45,36*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 66,38*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 37,91*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 110,17*
Sonstiges
Dremel
F0137760JA
ab € 51,45*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,41*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 92,11*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 135,50*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 206,06*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 143,91*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.