Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbestückter Fräser 2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26157134JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26157134JA
EAN/GTIN:
     8710364044863
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Diamantbestückter Fräser 2,0 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Dünner, flacher Diamantfräser zum detaillierten Gravieren in
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
2.0 mm
Zubehörlänge:
46.0 mm
Material:
Edelstahl 304 | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe | Spezial|Leder | Spezial|Gummi | Spezial|Kunststoff, allgemein | Stein|Ziegelstein | Metall|Weichmetall | Holz|Holz, weich | Holz|Holz, hart | Spezial|Glas, allgemein | Metall|Kupfer | Metall|Silber | Metall|Gold | Metall|Messing | Spezial|Keramik | Stein|Porzellan | Stein|Putzmörtel, Mörtel | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
Form:
Flachkopf
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
3.0 mm
Länge:
3.0 mm
Höhe:
46.0 mm
Höchstdrehzahl:
25000 1/min
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1.3 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
EF000010:
EV000154
EF001084:
3.2
EF007813:
true
EF025538:
true
EF006346:
true
EF006348:
true
EF005848:
true
EF008646:
true
EF025707:
-
EF025708:
-
EF013813:
-
EF007811:
-
EF000369:
-
EF011359:
-
EF015029:
-
EF006318:
-
EF013826:
-
EF009030:
-
Bruttogewicht:
0,009 kg
Nettogewicht:
0,009 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
IL
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 7,345*
2 Tage
36
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,385*
€ 7,385*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,26*
€ 8,82*
Lager 4310
10
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 8,28*
€ 11,27*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,35*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
26157144JA
ab € 7,35*
Sonstiges
Dremel
26157122JA
ab € 7,14*
Sonstiges
Dremel
26157105JA
ab € 11,74*
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 57,78*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 45,36*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 66,38*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 37,91*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 110,17*
Sonstiges
Dremel
F0137760JA
ab € 51,45*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,41*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 92,11*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 135,50*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 206,06*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 143,91*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.