| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-591267 Herst.-Nr.: 128L EAN/GTIN: 4250016461791 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nitril-Einweghandschuhe Meditrade, VE 1000 Stk, lebensmittelkonform, blau, Größe L.
Nitril-Untersuchungs- und Schutzhandschuh für den Einmalgebrauch. Puderfrei, latexfrei, unsteril, texturiert, Rollrand, beidhändig passend. Lebensmittelkonform.
Unser extrem dehnbarer Nitril-Untersuchungs- und Schutzhandschuh ist für den Einmalgebrauch geeignet. Haltbarkeit 5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht schützen, Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C vermeiden. Anwendungsbereiche: - Umgang mit Chemikalien, Reinigungsmittel und Desinfektion - Labor - Pharmaindustrie - professionelle Reinigung - Catering - Lebensmittelbereiche Qualitätszertifikate: - EN ISO 13485:2016 - (EU) 2017/745 Medizinprodukt der Klasse I gem. Anhang VIII - Verordnung (EU) 2016/425: Persönliche Schutzausrüstung Kat. III (weiter Informationen siehe Primärverpackung) - Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung 1935/2004 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Einweghandschuhe | Material: | Nitril | Größe: | L | Farbe: | blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe l, 591267 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Chemikalienhandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe, glove, gloves, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Handschuh, Handschuhe, Handschuhe synthetisch, Handschuh synthetisch, Handschutz, Infektionsschutz, Labor, Laborausstattung, Labore, Nitril-Schutzhandschuh, Nitril-Schutzhandschuhe, Praxisbedarf, Praxisbedarfe, Putzhandschuhe, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Schutz, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Synthetikhandschuhe, synthetische Handschuhe, synthetischer Handschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,83* | € 4,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 12,95* | ab € 3,47* | € 5,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,90* | ab € 3,85* | € 6,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 6,18* | € 9,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 34,32* | € 46,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03432* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|