| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA818388 Herst.-Nr.: 6796 EAN/GTIN: 4044917388604 |
| |
|
| | |
| - Klassische Form mit drehbarer Hakenkrone
- Professionelle Qualität und Standsicherheit durch stabile Säule und Standfuß mit Betonfüllung
- Die Krone hat 6 Hut- und 12 Mantelhaken
- Höhe: 180cm
- Durchmesser: 50cm
- Stahl pulverbeschichtet alusilber
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 9 kg | Farbe: | alusilber | Farbname: | alusilber | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,38* | € 172,51* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,27* | € 172,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 140,16* | € 173,19* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 150,05* | € 189,29* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 155,53* | € 189,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|