Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel folding chair Camping Stuhl Weiß FP164N Belastbarkeit (Gewicht) (max.) 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Perel
Perel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003580
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     Q124232
EAN/GTIN:
     5410329692889
Suchbegriffe:
Klappstuhl
klappstuhl weiß
klappstuhl
perel klappstuhl
Perel folding chair Camping Stuhl Weiß FP164N Belastbarkeit (Gewicht) (max.) 300 kg

Platzsparend und langlebig
Für Innen- und Außenbereich
Bequem und stabil

Praktischer Klappstuhl für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten wie z.B. Camping, Garten, Veranstaltungen, Baustelle. Die Sitzfläche aus Polyethylen ist unempfindlich gegen Stöße, Kratzer, Flecken und Abrieb.
Das Stahlgestell mit Pulverbeschichtgung zeichnet sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wetter sowie durch seine Formstabilität aus.

Kategorie: Camping Stuhl
Farbe: weiß
Gewicht: 5400 g
Produkt-Art: Camping Stuhl
Länge (Tiefe): 440 mm
Höhe: 820 mm
Breite: 580 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Polyethylen + Stahl
Belastbarkeit (max.): 300 kg
Hersteller-Nr.: FP164N
EAN: 5410329692889
Gewebe: 160 g/m²

Weitere Suchbegriffe: Perel, FP164N, folding chair, Stuhl, Gartenstuhl, Outdoormöbel, Gartenmöbel, Campingzubehör, Campingmöbel, Zeltmöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 33,28*
€ 45,01*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 57,65*
€ 74,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
FP135B
ab € 12,73*
Sonstiges
Perel
FP135W
ab € 14,66*
Sonstiges
Perel
FP145
ab € 21,59*
Sonstiges
Perel
FP166N
ab € 27,77*
Sonstiges
Velleman
FP168B
ab € 25,25*
Sonstiges
Toolland
FPS145
ab € 42,34*
Sonstiges
Toolland
FPS135B
ab € 36,63*
Sonstiges
Toolland
FPS135W
ab € 28,56*
Sonstiges
Toolland
FP16S8B
ab € 49,46*
Sonstiges
Toolland
FP165R
ab € 34,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.