Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ReNo-VERTIC mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Rechts-/Linksheftung, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AH6610-30
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AH6610-30
EAN/GTIN:
     4260259251158
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter amtsheftung
hängehefter

Hängehefter ReNo-VERTIC® mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Rechts-/Linksheftung, blau

Durch Rillungen auf dem Vorder- und Rückendeckel sind die ReNo-VERTIC®-Hefter variabel für Rechts- oder Linksheftung nutzbar

  • Stabiles, eingearbeitetes Klarsichtfenster (mittig positioniert)
  • Die Hefter sind nicht mit Abheftklammern, Dekleisten etc. ausgerüstet und ungefalzt
  • Bestens für alternative Abheftvorrichtungen wie Schlauchheftung geeignet
  • Schlitzstanzung am Falz, zur wahlweisen Positionierung des Klarsichtfensters
  • Eine große, dehnbare Tasche mit Leinenfröschen auf der Innenseite des Rückendeckels
  • Hergestellt aus umweltfreundlichem 320 g/m²-Manilakarton
  • Mit dem »Blauen Engel« zertifiziert
  • Abheftlöcher: geöst

Hinweis:

  • Spezialklammern, Deckleisten, ggf. Schlauchheftungen sowie Hängeschienen bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Marke:
advo-spezial®
Ausführung:
1 Abheftvorrichtung, mit Tasche
Material:
RC-Manilakarton
Grammatur:
320 g/m²
Farbe:
blau
Höhe:
320 mm
Breite:
260 mm
Zertifikat/Zulassung:
Umweltengel
Mechaniktyp:
für 80 mm, Spezialklammer (offen / geschlossen) oder Schlauchheftung
Weitere Suchbegriffe: 7212107, 72121-07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
advo
AH1304-00
ab € 3,96*
Zubehör
advo
AH6509-00
ab € 4,26*
Zubehör
advo
AH1295-00
ab € 4,97*
Zubehör
advo
AH2960-00
ab € 4,56*
Zubehör
advo
AH6151-00
ab € 1,78*
Zubehör
advo
AH1296-00
ab € 26,62*
Zubehör
advo
AH1296-05
ab € 6,84*
Zubehör
advo
AH6219-10
ab € 2,82*
Zubehör
advo
AH6219-31
ab € 2,82*
Zubehör
advo
AH6219-40
ab € 2,83*
Zubehör
advo
AH6219-50
ab € 2,79*
Zubehör
advo
AH6219-51
ab € 2,82*
Zubehör
advo
AH6219-61
ab € 2,83*
Zubehör
advo
AH4284-53
ab € 0,66*
Zubehör
advo
AA4101-00
ab € 23,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.