Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Unilite thermo Arbeitshandschuhe, Größe 7, S, Thermisch, Acryl Schwarz 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1951589
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6059307
EAN/GTIN:
     4048612039489
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 7, S
Primäre Handschuhanwendung = Thermisch
Handschuhmaterial = Acryl
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Handschuhbeschichtung = Aquapolymer
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Trotz seiner extrem robusten Beschichtung bleibt das uvex Unilite Thermo auch bei extremer Kälte warm und flexibel. Die zweischichtige Materialzusammensetzung aus Acryl und Schurwolle sorgt für ein angenehmes Handklima und jederzeit guten Tragekomfort.Winterhandschuh mit zweilagigem Design Polymerbeschichtung auf Palm und Fingerspitzen, die bei niedrigen Temperaturen flexibel ist Farbe: Schwarz, schwarz Erhältlich in den Größen 7 bis 11 Schutzfunktionen Gute mechanische Abriebfestigkeit mit einer Polymerbeschichtung, die bei niedrigen Temperaturen flexibel ist Gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Bereichen Sehr gute Wärmedämmung bei direktem Kontakt mit kalten Objekten Komfortmerkmale Gutes Tastgefühl Gute Passform Sehr flexibel Guter Tragekomfort Anwendungen Mechanischer Schutz für schwere Arbeiten in: Arbeiten in kalten Umgebungen Beton-/Bauarbeiten Kühllager/Lagerhäuser Gabelstaplerfahrer
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7, S
Primäre Handschuhanwendung:
Thermisch
Handschuhmaterial:
Acryl
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Handschuhbeschichtung:
Aquapolymer
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh uvex gr. 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, 1951589, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Uvex, 6059307, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 4,22*
€ 5,51*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 5,56*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,01*
€ 6,45*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,44*
€ 6,71*
7 Tage
50
10
€ 5,99*
ab € 5,43*
€ 7,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 4,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.