Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Stahl Mülleimer 60L Grau T 662mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2348514
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     330710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Kapazität = 60L
Farbe = Grau
Material = Stahl
Handelsname = Waste Basket Safe Round
Feuerhemmend = Ja
Tiefe = 662mm
Deckeltyp = Klappbar
Weitere Informationen:
Kapazität:
60L
Farbe:
Grau
Material:
Stahl
Handelsname:
Waste Basket Safe Round
Feuerhemmend:
Ja
Tiefe:
662mm
Deckeltyp:
Klappbar
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, abfallkorb, 2348514, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Abfall- und Recycling-Behälter, Durable, 330710, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Waste Bins & Recycling Bins
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,51*
€ 66,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 56,23*
€ 68,92*
9 Tage
11
€ 5,87*
ab € 56,56*
€ 69,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,24*
€ 70,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,53*
€ 77,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 61,53* pro Box)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701572221
ab € 3,28*
Ähnlich
Durable
1701572010
ab € 3,46*
Ähnlich
Durable
330158
ab € 11,52*
Ähnlich
Durable
330110
ab € 11,44*
Ähnlich
Durable
330123
ab € 11,53*
Ähnlich
Durable
331058
ab € 16,71*
Ähnlich
Durable
330001
ab € 15,00*
Ähnlich
Durable
330023
ab € 14,87*
Ähnlich
Durable
330101
ab € 11,50*
Ähnlich
Durable
330401
ab € 12,21*
Ähnlich
Durable
330301
ab € 19,47*
Ähnlich
Durable
1701579221
ab € 5,53*
Ähnlich
Durable
330510
ab € 24,27*
Ähnlich
Durable
330523
ab € 24,68*
Ähnlich
Durable
330501
ab € 24,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.