Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aten USB-Verlängerungskabel, 10m, USB 3.1, USB 1-Port, 82 x 22 x 13mm lokales Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2741977
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UE3310
EAN/GTIN:
     4719264645365
Suchbegriffe:
KVM Extender
USB Extender
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
USB-Standard = USB 3.1
Anzahl der USB Ports = 1
Erweiterungsdistanz = 10m
Übertragungsmethode = USB
Abmessungen des lokalen Geräts = 82 x 22 x 13mm
Weitere Informationen:
USB-Standard:
USB 3.1
Anzahl der USB Ports:
1
Erweiterungsdistanz:
10m
Übertragungsmethode:
USB
Abmessungen des lokalen Geräts:
82 x 22 x 13mm
Weitere Suchbegriffe: aten usb extender, usb extender, usb verlängerung 10m, 2741977, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Aten, UE3310, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, USB Extenders
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 64,51*
€ 80,03*
2 Tage
8
€ 4,50*
ab € 69,65*
€ 85,93*
€ 3,50*
ab € 69,79*
€ 86,07*
€ 5,90*
ab € 70,72*
€ 87,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 99,84*
€ 123,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UE2120H
ab € 25,75*
Zubehör
Aten
UE2120
ab € 24,91*
Zubehör
Aten
UCE32100-AT-G
ab € 332,26*
Zubehör
Aten
UCE3250-AT-G
ab € 87,11*
Zubehör
Aten
UC9020-AT-G
ab € 456,74*
Zubehör
Aten
UCE260-AT-G
ab € 90,91*
Zubehör
Aten
UC3238-AT
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.