Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Zero Smog 6V Lötrauch-Absauger, mit Gasfilter, 460VA / 230V, 53dB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2857621
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0053666699N
EAN/GTIN:
4003019428762
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Modellnummer = Zero Smog 6V
Vorfilter-Typ = F7
Hauptfilter-Typ = H13
Geräuschpegel = 53dB
Betriebsspannung = 230V
Nennleistung = 460VA
Weitere Informationen:
Modellnummer:
Zero Smog 6V
Vorfilter-Typ:
F7
Hauptfilter-Typ:
H13
Geräuschpegel:
53dB
Betriebsspannung:
230V
Nennleistung:
460VA
... >
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
>
Löten
>
Lötrauchabsaugung
Weitere Suchbegriffe:
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Lötdampfabsauger
,
Lötdampfabsorber
,
Lötrauchabsaugung
,
Absauganlage mobil
,
Absauggerät mobil
,
Mobile Absauganlage
,
Mobiles Absauggerät
,
absauganlage mobil
,
2857621
,
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
,
Löten
,
Weller
,
T0053666699N
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 269
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.052,85*
€ 3.148,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.081,02*
€ 3.176,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.019,81*
€ 3.208,96*
Lager 4323
€ 75,00*
ab € 3.678,37*
€ 3.777,16*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3.764,33*
€ 3.863,43*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.208,96*
€ 3.818,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.190,09*
€ 3.796,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.137,08*
€ 3.733,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.019,81*
€ 3.593,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller CBC-A 4 x Easy Click 60 1 Stück(e)
Weller Tools
CBCA112G04G65I2N
ab € 3.441,07*
Sonstiges
Weller T0053420699N Lötstation 200 W 2 Kanäle
Weller Tools
T0053420699N
ab € 496,92*
Sonstiges
Weller T0053657299N Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0053657299N
ab € 194,17*
Sonstiges
Weller T0053657499N Lötkolben/-station Zubehör Absperrventil 1 Stück(e)
Weller Tools
T0053657499N
ab € 111,05*
Sonstiges
Weller T0058735895N Lötkolben/-station Zubehör Breitband-Gasfilter 1 Stück(e)
Weller Tools
T0058735895N
ab € 225,86*
Sonstiges
Weller T0058735924 Lötkolben/-station Zubehör Staubfilter
Weller Tools
T0058735924
ab € 83,14*
Sonstiges
Weller T0058735936N Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058735936N
ab € 200,02*
Sonstiges
Weller T0058735938 Lötkolben/-station Zubehör Staubfilter
Weller Tools
T0058735938
ab € 52,09*
Sonstiges
Weller T0058762755 Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058762755
ab € 27,67*
Sonstiges
Weller T0058762767N Lötkolben/-station Zubehör Schlauchanschluss
Weller Tools
T0058762767N
ab € 14,49*
Sonstiges
Weller T0058762769 Lötkolben/-station Zubehör Schlauchanschluss 1 Stück(e)
Weller Tools
T0058762769
ab € 52,58*
Sonstiges
Weller T0058762774 Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058762774
ab € 10,04*
Sonstiges
T0053435699N | WT1H Lötstation, Versorgungseinheit, 1-Kanal, High-Power 150 W / 230 V
Weller Tools
T0053435699N
ab € 304,83*
Sonstiges
Weller F7 Zero Smog Filtration Lötzubehör Filter für WFE 2S / WFE 4S, Null-Smog 4V, Null-Smog 6V
Weller Tools
T0058735860
ab € 64,78*
Sonstiges
Weller WFE2S Feinstaubfilter für WFE 2S, 270mm x 270mm x 10mm
Weller Tools
T0058735937
ab € 39,29*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen