Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchabzug; 615m3/h; 230VAC; 450x450x650mm; ESD; Stecker: EU; 460VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.ZEROSMOG6V
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053666699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Hersteller: WELLER
Versorgungsspannung: 230V AC
Leistung: 460VA
Lautstärke: 51dB (d=1 m)
Ausführung: ESD
Geräte-Typ: Rauchabzug
Eigenschaften des Lötgerätes: 8 Stationen
Passendes Zubehör: WEL.53657999;WEL.53659899;WEL.58762747;WEL.58762763;WEL.FT-3417;WEL.FT-3446;WEL.FT-3470;WEL.FT-3475;WEL.FT-4402
Gerätemaße: 450x450x650mm
Standardausstattung: Hauptfilter H13;Eingangsfilter F7
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: Zero Smog 6V
Luftmenge: 615m3/h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WELLER:
WELLER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.052,85*
€ 3.140,66*
Frei Haus
ab € 3.081,02*
€ 3.169,01*
Frei Haus
ab € 3.021,32*
€ 3.202,96*
€ 75,00*
ab € 3.678,37*
€ 3.769,09*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3.764,33*
€ 3.855,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.855,29*
€ 4.587,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.834,93*
€ 4.563,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.780,14*
€ 4.498,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.764,33*
€ 4.479,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
CBCA112G04G65I2N
ab € 3.427,93*
Sonstiges
Weller Tools
T0053420699N
ab € 501,59*
Sonstiges
Weller Tools
T0053657299N
ab € 193,64*
Sonstiges
Weller Tools
T0053657499N
ab € 110,77*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735895N
ab € 227,76*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735924
ab € 82,56*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735936N
ab € 199,87*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735938
ab € 52,47*
Sonstiges
Weller Tools
T0058762755
ab € 27,72*
Sonstiges
Weller Tools
T0058762767N
ab € 14,41*
Sonstiges
Weller Tools
T0058762769
ab € 52,46*
Sonstiges
Weller Tools
T0058762774
ab € 10,09*
Sonstiges
Weller Tools
T0053435699N
ab € 305,43*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735860
ab € 64,97*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735937
ab € 39,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.