Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absauggerät, 460 W, <51 dB | Zero Smog 6V (T0053666699N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absauggerät, 460 W, <51 dB | Zero Smog 6V (T0053666699N)
Absauggerät, 460 W, <51 dB | Zero Smog 6V (T0053666699N)
Artikel-Nr.:
     269-T0053666699N
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053666699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger

Weller T0053666699N | Zero Smog 6V Schadstoff Flächenabsaugung mit eingebauter Turbine. Für bis zu 6 Arbeitsplätze.


Mobiles Absauggerät 230 V / 50 Hz, für Flächenabsaugung mit eingebauter Turbine. - Für bis zu 6 Arbeitsplätze - 1 Anschluss wird mitgeliefert - Weitere Anschlüsse müssen separat bestellt werden.

Viele Arbeitsabläufe, einschließlich Löten (auch bleifreie Lötanwendungen), Kleb-, Schweiß- und Laser-Anwendungen, erzeugen Feinstaub-Partikel und Gase, die sich schädlich auf Anwender und Umwelt auswirken.

Ein Weller FT Schadstoff Absaugsystem ist in der Lage, diese Partikel und Gase zu separieren und die gereinigte Luft wieder am Arbeitsplatz zuzuführen. Das Weller Zero-Smog ist ideal zum Schutz von Mensch und Umwelt.


Ausstattung und Highlights
  • Abmessungen B x L x H: 450 x 450 x 650 mm
  • Gewicht: 40 kg
  • Netzspannung: 230 V / 50 Hz
  • Geräuschpegel (Abstand 1 m): 51 dB (A)
  • Elektrische Leistung: 460 VA
  • Sicherung: T3, 15A
  • Max. Vakuum: 2800 Pa
  • Max. Fördermenge: 615 m³ / h
  • Vorfilter Stufe 1: Feinstaubfilter F 7
  • Kompaktfilter Stufe 2-3: Schwebstofffilter Klasse E12 (99,95 % Partikel bis ca. 0,12 μm)
  • kombiniert mit einem Breitbandgasfilter (50 % AKF, 50 % Puratex)
  • RS232-Schnittstelle Mit Hilfe der RS232-Schnittstelle kann die Anlage in vollem Funktionsumfang bedient bzw. fernüberwacht werden.
  • USB-Schnittstelle Über die USB-Schnittstelle können Firmwareupdates, ein Effizienz Test und eine Daten Log Funktion durchgeführt werden. Das USB-Medium darf maximal 2 Minuten eingesteckt sein! Danach wird das USB Modul automatisch abgeschaltet.
  • Diese Station ist ESD sicher


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.052,85*
€ 3.140,66*
Frei Haus
ab € 3.081,02*
€ 3.169,01*
Frei Haus
ab € 3.021,32*
€ 3.202,96*
€ 75,00*
ab € 3.678,37*
€ 3.769,09*
€ 6,90*
ab € 3.764,33*
€ 3.855,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.140,66*
€ 3.737,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.123,19*
€ 3.716,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.073,88*
€ 3.657,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.052,85*
€ 3.632,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
CBCA112G04G65I2N
ab € 3.427,93*
Sonstiges
Weller Tools
T0053420699N
ab € 501,59*
Sonstiges
Weller Tools
T0053657299N
ab € 193,64*
Sonstiges
Weller Tools
T0053657499N
ab € 110,77*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735895N
ab € 227,76*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735924
ab € 82,56*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735936N
ab € 199,87*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735938
ab € 52,47*
Sonstiges
Weller Tools
T0058762755
ab € 27,72*
Sonstiges
Weller Tools
T0058762767N
ab € 14,41*
Sonstiges
Weller Tools
T0058762769
ab € 52,46*
Sonstiges
Weller Tools
T0058762774
ab € 10,09*
Sonstiges
Weller Tools
T0053435699N
ab € 305,43*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735860
ab € 64,97*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735937
ab € 39,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.