Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF26 AF Leistungsschütz 230 V ac-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 45 A 11 kW 3 Schließer 0-Hilfskontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF26 AF Leistungsschütz 230 V ac-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 45 A 11 kW 3 Schließer 0-Hilfskontakte
ABB AF26 AF Leistungsschütz 230 V ac-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 45 A 11 kW 3 Schließer 0-Hilfskontakte
ABB AF26 AF Leistungsschütz 230 V ac-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 45 A 11 kW 3 Schließer 0-Hilfskontakte
Artikel-Nr.:
     108EL-7116124
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL237001R1300 AF26-30-00-13
EAN/GTIN:
     5059041975339
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 45 A
Reihe = AF26
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 0
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 86mm
Tiefe = 86mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
45 A
Reihe:
AF26
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
0
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
86mm
Tiefe:
86mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, abb hauptschütz, 7116124, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBL237001R1300AF26300013, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69
Frei Haus
ab € 86,69*
€ 114,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 92,46*
€ 121,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR427035R0000
ab € 96,71*
Zubehör
ABB
1SVR427032R0000
ab € 43,46*
Zubehör
ABB
1SVR427034R0000
ab € 63,42*
Zubehör
ABB
1SAX221001R1101 EF45-30
ab € 125,94*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1052 TF42-29
ab € 46,39*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 6,28*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1122
ab € 8,37*
Zubehör
ABB
1SBN030111R1000 VEM4
ab € 10,15*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000 VM4
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.