Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
ABB AF26-30-00-13 SCHÜTZ, 3P, 100V-250V, 11KW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1846144
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
AF26-30-00-13
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Produktpalette:
AF26
Schaltleistung, AC3:
11 kW
Betriebsspannung:
250 V
Schaltstrom AC1:
45 A
Kontaktkonfiguration:
3PST-NO
Laststrom, induktiv:
26 A
Schaltstrom AC3:
26 A
AC-Nennspannung Spule:
250 V
Relaismontage:
DIN-Schiene
Laststrom, ohmsch:
45 A
DC-Nennspannung Spule:
250 V
SVHC:
To Be Advised
Anzahl der Pole:
3-polig
Schaltleistung, AC1:
11 kW
RoHS konform: Ja
... >
Motoren & Motorsteuerungen
>
Schütze & Zubehör
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschütz
,
Leistungsschütze
,
Motorschütz
,
Schaltschütz
,
hauptschütz 230v ac
,
hauptschütz
,
abb hauptschütz
,
Automatisierung
,
Motoren
,
Motorsteuerungen
,
Prozesssteuerung
,
Schütze
,
ABB
,
AF26-30-00-13
,
1846144
,
184-6144
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,51*
€ 68,97*
Lager 139
1 Tag
70
Frei Haus
ab € 86,29*
€ 115,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB CP-E 24/10.0 Netzteil Grau
ABB
1SVR427035R0000
ab € 96,72*
Zubehör
ABB CP-E 24/2.5 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W
ABB
1SVR427032R0000
ab € 43,41*
Zubehör
ABB CP-E 24/5.0 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W
ABB
1SVR427034R0000
ab € 63,42*
Zubehör
ABB AF Range EF45 Überlastrelais 234 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 30 A, 104.7mm x 45mm
ABB
1SAX221001R1101 EF45-30
ab € 125,39*
Zubehör
ABB AF Range TF42 Thermisches Überlastrelais 2,6 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 29 A, 88.3mm x 45mm
ABB
1SAZ721201R1052 TF42-29
ab € 47,81*
Zubehör
ABB CA4 Hilfskontakt 1-polig, 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,09*
Zubehör
ABB CA4 Hilfskontakt 1-polig, 1 Öffner Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,10*
Zubehör
ABB CAL4-11 Hilfskontakt 2-polig S200M, 1 Öffner + 1 Schließer Seitliche Montage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A,
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 7,04*
Zubehör
ABB Hilfskontaktblock 2-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Frontmontage 6 A
ABB
1SBN010140R1122
ab € 8,39*
Zubehör
ABB Serie VE5 Verriegelung für Serie AF09 bis AF16
ABB
1SBN030111R1000 VEM4
ab € 10,15*
Zubehör
ABB Serie VM4 Verriegelung für Serie AF09 bis AF38
ABB
1SBN030105T1000 VM4
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen