Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Hynit Arbeitshandschuhe, Größe 10, Wärmebeständig, Kevlar Grün 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Ansell Hynit Arbeitshandschuhe, Größe 10, Wärmebeständig, Kevlar Grün 1Paar Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-7709300
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     80813100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 10
Primäre Handschuhanwendung = Wärmebeständig
Handschuhmaterial = Kevlar
Hauptfarbe des Handschuhs = Grün
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = C
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Lichtbogengefahr/Risikokategorie 2, EN 1149, EN 388:2542, EN 407: 41211X, Kategorie III. Powerflex 80-813 Handschuhe. Kombination aus Flammbeständigkeit und hohem Schutz gegen Schnitte Flamm- und schnittfest beschichtete Handfläche Verbundgarn für außergewöhnliche Schnittfestigkeit Weiche Schaumbeschichtung für hohe Flexibilität und sicheren Halt Ergonomisches Design für hohen Komfort. Anwendungen:. Gerätemontage Ersetzen von Filtern und Teilen Anlagen- und Maschinenwartung Rohrinstallation Zimmerei/Gerüstbau Handhabung von schweren Metallteilen Verdrahtung und Reinigung von nicht stromdurchflossenen elektrischen Betriebsmitteln
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Primäre Handschuhanwendung:
Wärmebeständig
Handschuhmaterial:
Kevlar
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grün
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
C
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, reinigungshandschuh grün, 7709300, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Ansell, 80813100, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 11,53*
€ 14,54*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 14,60*
23 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 12,53*
€ 15,45*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 15,88*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,23*
€ 17,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,19*
€ 20,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,03*
€ 20,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,16*
€ 19,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,91*
€ 17,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,64*
€ 17,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
80813110
ab € 10,84*
Ähnlich
Ansell
80813060
ab € 10,88*
Ähnlich
Ansell
80813070
ab € 10,90*
Ähnlich
Ansell
80813080
ab € 10,92*
Ähnlich
Ansell
80813090
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.