Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4400 F DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 1.2W, 119 x 119 x 25mm, 1600U/min, 94m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8256545
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4414FL
EAN/GTIN:
     5059039100484
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DCmm
Breite = 119mm
Tiefe = 25.4mm
Anschlusstyp = Leitermm
Geräuschpegel = 26dB
Lüfterdrehzahl = 1600U/min
Signalausgang = Spannungsausgang
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP20

ebm-papst Kompakt-DC-Axiallüfter. Diese von ebm-papst entwickelten Axiallüfter sind eine hervorragende Ergänzung zu Kühlanwendungen, die einen leistungsstarken und langlebigen Kompakt-DC-Axiallüfter erfordern. Ob auf einer Hauptplatine montiert, in Kühl- und Gefrierschränken oder einfach nur als Lüfter für die Elektronik – ein ebm-papst-Kompakt-Axiallüfter ist eine gute Wahl. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • PBT-Kunststoffgehäuse, PA-Kunststoffrad • Vollständiger Schutz gegen Verpolung • Verriegelungsschutz • Kugellagerausführung • Stromversorgung bei 24 V dc. Was ist ein Axiallüfter?. Ein Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der häufig in alltäglichen Geräten wie Klimaanlagen und Computern eingesetzt wird. Er sorgt dafür, dass sowohl Luft als auch Gas (je nach Anwendung) direkt durch ihn in axialer Richtung strömen. Ermöglicht einen axialen Luft-/Gasstrom am Ein- und Ausgang. Die gängigsten Versionen haben meist weniger Lüfterblätter als ein herkömmlicher Kanallüfter, der ähnlich funktioniert. Sind Schutzgitter verfügbar?. Die Schutzgitter sind perfekt, wenn sich Ihr Lüfter in einer zugänglichen Umgebung befindet. Bestellnummer – ; 826-1363 826-1363 zum Schutz vor möglichen Unfällen. Was sind die Unterschiede zwischen Kugellagern und Gleitlagern?. Kugelgelagerte Axiallüfter haben in der Regel eine längere Lebensdauer als gleitgelagerte Axiallüfter und sind bekannt für ihren Nutzen in raueren Umgebungen. Die Kugellager in Axiallüftern sind mit einem dickeren Schmierstoff beschichtet, der weniger verdunstungsanfällig und letztlich der Grund für die längere Lebensdauer ist. Was ist Verpolung?. Verpolung i
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DCmm
Breite:
119mm
Tiefe:
25.4mm
Anschlusstyp:
Leitermm
Geräuschpegel:
26dB
Lüfterdrehzahl:
1600U/min
Signalausgang:
Spannungsausgang
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 8256545, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 4414FL, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 31,72*
€ 50,95*
1 Tag
160
€ 14,99*
ab € 33,33*
€ 60,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,48*
€ 65,98*
Frei Haus
ab € 42,14*
€ 66,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 5,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,69*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,52*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,21*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,14*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,80*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,75*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 11,02*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 3,59*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,96*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.