Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Antistatische Handschuhe, Größe 9, L, Anti-Static, Nylon Grau 10Paare Stk.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Antistatische Handschuhe, Größe 9, L, Anti-Static, Nylon Grau 10Paare Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-8691676
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8691676
EAN/GTIN:
     5056112220961
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Primäre Handschuhanwendung = Anti-Static
Handschuhmaterial = Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Anzahl Handschuhe = 10Paare
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein

Handschuhe mit antistatischer Fingerspitzenbeschichtung aus Nylon, RS. Diese wiederverwendbaren antistatischen Handschuhe von RS verfügen über eine fortschrittliche Faserzusammensetzung, die gemäß EN 1149-1 zum Schutz vor statischer Elektrizität getestet wurde und sicher für den Einsatz in Reinräumen ist. Eigenschaften und Vorteile:. Fingerspitzenbeschichtung aus Polyurethan sorgt für ausgezeichnete Griffigkeit Bequeme, enge Passform für Beweglichkeit und Komfort Ideal für den Einsatz in Reinräumen. Typische Anwendungen:. Leiterplattenarbeiten Schutz vor statischer Elektrizität Reinräume
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Primäre Handschuhanwendung:
Anti-Static
Handschuhmaterial:
Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Anzahl Handschuhe:
10Paare
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, 8691676, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, RS PRO, DEL310L, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 2,173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,13*
€ 40,61
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 33,69*
€ 40,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 31,71*
€ 37,73
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 30,42*
€ 36,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,84*
€ 34,32
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 27,93*
€ 33,24
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,33*
€ 32,52
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 25,85*
€ 30,76
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 21,73*
€ 25,86
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Penta
RGX-SAC
ab € 18,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.