Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Showa Arbeitshandschuhe, Größe 7, Allgemeine Anwendungen, Nylon, Polyester Blau 1Paar Stk.
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8777452
Hersteller:
SHOWA
Herst.-Nr.:
SHO3772
EAN/GTIN:
4901792005517
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 7
Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial = Nylon, Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs = Blau
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Showa 377 Foam-Grip-Handschuhe. Diese wiederverwendbaren Handschuhe aus Nylon/Polyesterstrick von Showa sind mit einer zusätzlichen Nitril-Schaumbeschichtung auf der Handfläche vollständig beschichtet und bieten gute Reißfestigkeit, während sie gleichzeitig robust und flexibel bleiben. Eigenschaften und Vorteile:. Verstärkte Strickmanschette mit Muschelrand sorgt für die richtige Passform des Handschuhs Schützt Hände vor Öl, Fett, Kohlenwasserstoffen und Abrieb Nahtloses Strickgewebe für außergewöhnlichen Komfort ohne Reizung durch Nähte Latexfrei für minimales Allergierisiko Ausgelegt für langes Tragen bei Bewegungsfreiheit. Typische Anwendungen:. Bau- und Anstreicherarbeiten Mechanische Industrie Petrochemie
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7
Primäre Handschuhanwendung:
Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial:
Nylon, Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs:
Blau
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
... >
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
>
Handschutz
>
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
arbeitshandschuhe showa gr. 7
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach größe7
,
8777452
,
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
,
Handschutz
,
Showa
,
SHO3772
,
Personal Protective Equipment & Workwear
,
Hand Protection
,
Work Gloves
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 369
10
€ 5,00*
ab € 3,68*
€ 4,82*
Lager 4012
2 Tage
70
10
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 5,54*
Lager 260
6 Tage
70
10
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 5,62*
Lager 4682
2 Tage
70
10
€ 7,90*
ab € 4,48*
€ 5,78*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,25*
€ 7,84*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paar
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Showa 4703 XL Handschutz Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Nitril, Nylon, Polyester
SHOWA
4703 XL
ab € 3,27*
Ähnlich
Schnittschutzhandschuh Showa 377 Größe S
SHOWA
377-S
ab € 7,51*
Ähnlich
Schnittschutzhandschuh Showa 377 Größe XXL
SHOWA
377-XXL
ab € 7,52*
Ähnlich
Showa 377 Gr.L 4703 Polyester, Nylon, Nitril Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 8, L EN 388
SHOWA
4703
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen