Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Schutzhandschuh Ultrane 550, Kategorie II, weiß, 210mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-155104
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245425504406
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
MAPA Schutzhandschuh Ultrane 550, Kategorie II, weiß, 210mm, Größe 10

MAPA Schutzhandschuh Ultrane 550, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4131X, EN 420: 5/5, mit Strickbund, feines Material für hervorragendes Tastempfinden, hervorragende Abriebfestigkeit für lange Haltbarkeit, Farbe: weiß, Material: Polyurethanschaumstoff, Handrücken unbeschichtet, innen verarbeitet mit nahtlosem Stricktrikot, Länge: ca. 210 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
MAPA
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, Schutzausrüstungen, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Schutzhandschuhe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,30*
1 Tag
60
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,70*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,20*
€ 1,72*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,04*
€ 1,74*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 5,72*
€ 8,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,17*
€ 8,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
11600060
ab € 1,17*
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.