Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Professional Ultrane 550 Arbeitshandschuhe PP (Polypropylen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182787
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182787
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182787
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34550540
EAN/GTIN:
     3245425504406
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
MAPA Professional Arbeitshandschuhe 34550540. Material: PP (Polypropylen). Produktlinie: Ultrane 550. Breite: 135 mm. Gewicht: 27 g. Größe: 10. Farbe: Weiß. Einweg: Nein. Empfohlene industrielle Nutzung: Automobil- und Maschinenbauindustrie, Elektronik, Kosmetik- und Pharmaindustrie. Geschlecht: Unisex. Leicht gepudert: Nein. Lieferumfang: 1 x Paar Arbeitshandschuhe.
Weitere Informationen:
Gewicht:
27 g
Farbe:
Weiß
Breite:
135 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,29*
1 Tag
60
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,69*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,20*
€ 1,72*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,04*
€ 1,74*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
11600060
ab € 1,17*
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.