Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ultrane 550, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Ultrane 550, Gr.10
Handschuh Ultrane 550, Gr.10
Handschuh Ultrane 550, Gr.10
Handschuh Ultrane 550, Gr.10
Handschuh Ultrane 550, Gr.10
Handschuh Ultrane 550, Gr.10
Artikel-Nr.:
     7AS-SA3245425504406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3245425504406
EAN/GTIN:
     3245425504406
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Schutzhandschuh »Ultrane 550« Zulassung/Norm: EN 388:2003 Eigenschaften: • Leicht und flexibel • Hervorragendes Tastempfinden und Fingerfertigkeit • Atmungsaktives Material Ausführung: • Nahtloses Stricktrikot • Innenhand und Fingerkuppen mit Polyurethan beschichtet • Strickbund Anwendungsbereiche: Montage und Präzisionsarbeiten in trockenen Umgebungen Material: Polyamid, Polyurethan Länge: 210–270 mm Farbe: weiß
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31636308
Größe:
10
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,29*
1 Tag
60
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,69*
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,20*
€ 1,72*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,04*
€ 1,74*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
11600060
ab € 1,17*
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.