Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA® Handschuh Ultrane 550, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAPA® Handschuh Ultrane 550, Größe 10
MAPA® Handschuh Ultrane 550, Größe 10
MAPA® Handschuh Ultrane 550, Größe 10
MAPA® Handschuh Ultrane 550, Größe 10
MAPA® Handschuh Ultrane 550, Größe 10
MAPA® Handschuh Ultrane 550, Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-1424137
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34550540
EAN/GTIN:
     3245425504406
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Schutzhandschuh »Ultrane 550«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
Leicht und flexibel
• Hervorragendes Tastempfinden und Fingerfertigkeit
• Atmungsaktives Material
Ausführung:
• Nahtloses Stricktrikot
• Innenhand und Fingerkuppen mit Polyurethan beschichtet
• Strickbund
Anwendungsbereiche: Montage und Präzisionsarbeiten in trockenen Umgebungen
Material: Polyamid, Polyurethan
Länge: 210–270 mm
Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.
Herstellerartikelnummer:
34550540
Herstellername:
Mapa GmbH
Marke:
MAPA®
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,29*
Lager 4012
60
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,69*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,20*
€ 1,72*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,04*
€ 1,74*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
11600060
ab € 1,17*
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.