Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550/6 Mapa, Ultrane 550, Montagehandschuh, Größe 6 Beschichtungs- Außenmaterial


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1466154
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Ultrane 550
EAN/GTIN:
     3245425504468
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

550/6 Mapa, Ultrane 550, Montagehandschuh, Größe 6 Beschichtungs- Außenmaterial Polyurethan- schaumstoff, Innenverarbeitung Nahtloses Stricktrikot, Länge 22-27 cm, Kategorie 2 Norm: EN 388, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
26 GRAMM
Material:
Polyurethan
Innenverarbeitung:
Nahtloses Stricktrikot
Länge:
22-27 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,29*
1 Tag
60
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,69*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,20*
€ 1,72*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,04*
€ 1,74*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
11600060
ab € 1,17*
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.