Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
>
Artikel
M12 X-CODE CAT6 1G UTP CMR-LP
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-CD43356
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
NM12-604-03M-BL
EAN/GTIN:
0037332265630
CBL RT M12 M/RJ45 M IP68 POE BLU
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,50*
€ 39,78*
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,39*
€ 47,55*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,29*
€ 49,95*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 77,44*
€ 99,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N001-004-BL Netzwerkkabel Blau 1,22 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N001-004-BL
ab € 1,48*
Zubehör
Tripp Lite N001-015-BL Netzwerkkabel Blau 4,57 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N001-015-BL
ab € 4,37*
Zubehör
Tripp Lite N001-025-BL Cat5e 350 MHz hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE - Blau, 7,62 m
Tripp Lite
N001-025-BL
ab € 6,60*
Zubehör
Tripp Lite N002-003-GY Netzwerkkabel Grau 0,91 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-003-GY
ab € 1,15*
Zubehör
Tripp Lite N002-010-BL Netzwerkkabel Blau 3,05 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-010-BL
ab € 3,51*
Zubehör
Tripp Lite N002-010-GY Netzwerkkabel Grau 3,05 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-010-GY
ab € 2,11*
Zubehör
Tripp Lite N002-075-GY Netzwerkkabel Grau 22,875 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-075-GY
ab € 11,47*
Zubehör
Tripp Lite N200-003-BL Netzwerkkabel Blau 0,9144 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N200-003-BL
ab € 1,93*
Zubehör
Tripp Lite N201-001-GY Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N201-001-GY
ab € 1,47*
Zubehör
Tripp Lite N201-002-BL50BP Netzwerkkabel Blau 0,61 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N201-002-BL50BP
ab € 82,53*
Zubehör
Tripp Lite N201-003-BK Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Schwarz, 0,91 m
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite N201-003-BK50BP Netzwerkkabel Schwarz 0,9 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N201-003-BK50BP
ab € 88,67*
Zubehör
Tripp Lite N201-004-BL Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 1,22 m
Tripp Lite
N201-004-BL
ab € 3,84*
Zubehör
Tripp Lite N201-005-GY Netzwerkkabel Grau 1,52 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N201-005-GY
ab € 2,30*
Zubehör
Tripp Lite N201-010-BK Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Schwarz, 3,05 m
Tripp Lite
N201-010-BK
ab € 3,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen