Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXOS X20 20TB SAS 3.5IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Enterprise Exos X20 Interne Festplatte 20 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Seagate Enterprise Exos X20 Interne Festplatte 20 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Seagate Enterprise Exos X20 Interne Festplatte 20 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     128-CD63041
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST20000NM002D
EAN/GTIN:
     0763649153062
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
7200RPM 6GB/S 512E/4KN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
20000 GB
Komponente für:
PC
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 321,28*
€ 326,76*
Lager 128
Frei Haus
ab € 323,81*
€ 329,06*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,06*
€ 332,28*
35 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 329,62*
€ 334,90*
€ 6,90*
ab € 330,46*
€ 335,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,06*
€ 391,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,96*
€ 391,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,71*
€ 389,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,51*
€ 389,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,81*
€ 385,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,00*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 441,77*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 262,78*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 354,58*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 255,81*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 331,12*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 289,49*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 374,60*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 503,92*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 279,34*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 313,30*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 405,83*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 540,70*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 314,57*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 398,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.