Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTICFILM 8200I SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plustek OpticFilm 8200i SE Film-/Dia-Scanner 7200 x 7200 DPI Schwarz
Plustek OpticFilm 8200i SE Film-/Dia-Scanner 7200 x 7200 DPI Schwarz
Plustek OpticFilm 8200i SE Film-/Dia-Scanner 7200 x 7200 DPI Schwarz
Plustek OpticFilm 8200i SE Film-/Dia-Scanner 7200 x 7200 DPI Schwarz
Plustek OpticFilm 8200i SE Film-/Dia-Scanner 7200 x 7200 DPI Schwarz
Plustek OpticFilm 8200i SE Film-/Dia-Scanner 7200 x 7200 DPI Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-H400111
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0226
EAN/GTIN:
     4042485365348
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner plustek
filmscanner
FILMSCANNER
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Eingebautes Display:
Nein
Maximale Scan-Abmessung:
36.8 x 25.4 mm
Scanner-Typ:
Film-/Dia-Scanner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 308,85*
€ 344,17*
Lager 128
Frei Haus
ab € 312,34*
€ 349,90*
Frei Haus
ab € 318,78*
€ 355,51*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 321,40*
€ 356,84*
4 Tage
3
€ 1,00*
ab € 337,11*
€ 377,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,90*
€ 416,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,97*
€ 415,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,01*
€ 403,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,09*
€ 402,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,34*
€ 371,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
0271
ab € 166,96*
Zubehör
Plustek
Z-0037
ab € 8,51*
Zubehör
Plustek
L008-19
ab € 56,99*
Zubehör
Plustek
L009-19
ab € 127,04*
Zubehör
Plustek
0225
ab € 254,73*
Zubehör
Plustek
0254UK
ab € 264,54*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 217,21*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 276,01*
Zubehör
Plustek
0285
ab € 192,59*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 175,78*
Zubehör
Plustek
0196
ab € 222,85*
Zubehör
Plustek
Z-0043
ab € 18,38*
Zubehör
Plustek
Z-0035
ab € 14,66*
Zubehör
Plustek
Z-0038
ab € 8,55*
Zubehör
Plustek
Z-0125
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.