Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
JABRA Speak2 55 MS
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-55-6625
Hersteller:
GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
2755-109
EAN/GTIN:
5706991027303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Desktop-Freisprecheinrichtung
Wann ist eine Unterhaltung keine Unterhaltung mehr? Wenn es eine Freisprechlösung nicht ermöglicht, dass alle Teilnehmer:innen gleichberechtigt am Gespräch teilnehmen können, und immer nur eine Person spricht.
Die Freisprechlösungen der Speak2 Serie sind die ersten, die speziell für Vollduplex-Audio konzipiert und entwickelt wurden. Dadurch können alle Gesprächsteilnehmer:innen gleichzeitig sprechen und gehört werden. So bleibt die natürliche Gesprächsdynamik erhalten und das vereinfacht die virtuelle Zusammenarbeit. Du kannst sprechen, als wären alle im selben Raum. Wie bei einem persönlichen Meeting.
Highlights
Freisprechlösung mit 50 mm großem Breitbandlautsprecher und Breitband-Audio
Fortschrittliches Vollduplex-Audio für natürliche Unterhaltungen
Vier Beamforming-Mikrofone mit Geräuschunterdrückung
Anzeige der Mikrofonqualität, damit Sie wissen, dass Sie gehört werden
Sprachnivellierung - Technologie passt die Lautstärke aller Stimmen für ein optimales Sounderlebnis automatisch an
Zertifiziert für führende virtuelle Meeting-Plattformen (Microsoft Teams zertifiziert)
Gemäß Schutzart IP64 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt
USB- oder Bluetoothlösung (bis zu 8 Geräte)
Ideal für Raumgrößen bis zu 4,5 m x 4,5 m
Inklusive einer Schutztasche
Mikrofontyp: Digitale MEMS / Vollduplex Ladedauer (USB-C/A 1 A): bis zu 2,5 Stunden Zertifizierungen und Konformität: Microsoft Swift Pair, Zoom, Google Meet, Amazon Chime, Google Fast Pair
Weitere Informationen:
Gewicht:
401 g
Höhe:
5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
14.5 cm
Farbe:
Dunkelgrau
... >
Lager 1359
>
Jabra
>
Communication
Weitere Suchbegriffe:
Filztasche
,
Freisprechanlage
,
Freisprecheinrichtung
,
Computer-Headset
,
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Desktop Audio Konferenzsysteme
,
Konferenztelefon
,
Telefonkonferenzsystem
,
USB-Konferenzlösung
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
USB Lautsprecher
,
USB Speaker
,
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
headset bluetooth jabra
,
bluetooth headset
,
gn netcom bluetooth headset
,
Konferenz
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6414
pro Stück
€ 8,50*
ab € 87,84*
€ 108,18*
Lager 854
2 Tage
32
pro Stück
€ 7,50*
ab € 88,09*
€ 108,78*
Lager 1359
2 Tage
500
pro Stück
€ 2,90*
ab € 88,08*
€ 109,08*
Lager 820
3 Tage
33
pro Stück
€ 6,90*
ab € 89,73*
€ 110,31*
Lager 752
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 90,04*
€ 111,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS NUC 12 Pro Kit RNUC12WSHV500000I UCFF Schwarz i5-1250P
Asus
90AR00E1-M000B0
ab € 422,15*
Ähnlich
ASUS VY229Q Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM0960-B02170
ab € 106,95*
Ähnlich
Jabra Lautsprecher Speak 710 - inkl. Link370
Jabra
7710-409
ab € 143,27*
Ähnlich
Jabra Lautsprecher Speak 810 UC
Jabra
7810-209
ab € 275,43*
Ähnlich
Jabra PanaCast 50 – Schwarz
Jabra
8200-231
ab € 905,22*
Ähnlich
Jabra Speak 750 für Microsoft Teams USB & Bluetooth Jabra Link 370
Jabra
7700-309
ab € 163,42*
Ähnlich
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 Inch Classic Backpack
Targus
CN600EU
ab € 26,40*
Ähnlich
Targus 39.6cm / 15.6 inch EcoSpruce™ Backpack
Targus
TBB013EU
ab € 30,09*
Ähnlich
Targus 39.6cm / 15.6 Inch Notebook Case
Targus
TAR300
ab € 10,18*
Ähnlich
Targus 40.6cm / 16 inch Drifter™ Backpack
Targus
TSB238EU
ab € 32,08*
Ähnlich
Targus City Gear 3 Rucksack Schwarz Polyurethan
Targus
TCG655GL
ab € 38,24*
Ähnlich
Targus City Gear 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Targus
TSS866GL
ab € 14,31*
Ähnlich
Targus CityGear 29,5 cm (11.6") Schutzhülle Schwarz
Targus
TSS929GL
ab € 7,78*
Ähnlich
Targus CityGear 3 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz, Gelb
Targus
TSS994GL
ab € 9,41*
Ähnlich
Targus CityGear 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Targus
TSS930GL
ab € 8,32*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen