Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Bluetooth Headset Voyager Focus 2 UC inkl. LS USB-C Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4194
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     77Y90AA
EAN/GTIN:
     0197029610027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
HP Headsets
Computer-Headset
Mit dem neuen Voyager Focus2 Headset wurde eine Fokuszone geschaffen. Sie hören nur Ihren Anruf dafür sorgen die drei Stufen des hybriden Active Noise Cancelling (ANC). Mit professionellen Mikrofonen mit Poly Acoustic Fence-Technologie hören Ihre Gesprächspartner nur Sie.
Sie bekommen das herausragende Poly Engineering, das sie erwarten mit ganztägig ausgezeichnetem Tragekomfort.

Highlights
  • Drei Stufen von Advanced Digital Hybrid Active Noise Cancelling (ANC)
  • Erweitertes Noise Cancelling mit mehreren Mikrofonen und Acoustic Fence-Technologie in einem unauffälligen Mikrofonarm
  • Stereo-Sound für Anrufe und Medien/Musik
  • Dynamische Stummschaltwarnung informiert Sie, wenn Sie bei aktivierter Stummschaltung sprechen
  • Bequemer Kopfbügel mit Schlaufe und weichen Ohrkissen für ganztägigen Tragekomfort
  • Intelligente Sensoren für die Annahme von Anrufen, das Anhalten von Musik und das sofortige Stummschalten von Anrufen
  • Microsoft Teams zertifiziert
  • Nutzung über Bluetooth 5.1 oder kabelgebunden via USB-C Kabel


  • Multipoint-Konnektivität: Das Headset kann mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden, bis zu 8 Geräte können gespeichert werden
Weitere Informationen:
Gewicht:
729 g
Höhe:
11.5 cm
Länge:
19 cm
Breite:
21 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
224
€ 7,50*
ab € 120,98*
€ 148,57*
€ 3,50*
ab € 124,12*
€ 151,29*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 125,28*
€ 153,52*
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 127,49*
€ 155,14*
€ 4,70*
ab € 127,36*
€ 155,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,24*
€ 182,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 64,98*
Ähnlich
Cherry
JA-2200-2
ab € 44,14*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 100,03*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 158,01*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 56,94*
Ähnlich
Jabra
23089-889-979
ab € 47,60*
Ähnlich
Jabra
24089-999-899
ab € 70,17*
Ähnlich
Jabra
26599-889-989
ab € 152,23*
Ähnlich
Jabra
26599-889-999
ab € 127,08*
Ähnlich
Jabra
28599-999-999
ab € 260,06*
Ähnlich
Jabra
4993-829-209
ab € 23,44*
Ähnlich
Jabra
6399-829-209
ab € 40,81*
Ähnlich
Jabra
9559-553-111
ab € 200,84*
Ähnlich
Jabra
9556-583-111
ab € 221,21*
Ähnlich
Jabra
9559-583-111
ab € 233,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.