Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Laminierfolie Capture 125 5309302 DIN A2 125mic 50 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/072/a011072j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/072/a011072j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126252000
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5309302
EAN/GTIN:
     0077511530937
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Fellowes® Laminierfolien Capture 125 bieten bietet Ihren Dokumenten einen erweiterten Schutz. Ideal für Zertifikate, Lehrmittel, Aushänge und häufig verwendete Dokumente. Glänzendes Finish. Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Capture 125
Maße:
428 x 594 mm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A2
Dicke der Folie:
125
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Abheftlochung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie Capture 125
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 41,13*
€ 57,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 42,60*
€ 57,30*
€ 4,95*
ab € 41,91*
€ 57,95*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 41,92*
€ 58,27*
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 43,37*
€ 58,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5306114
ab € 5,89*
Sonstiges
Fellowes
5307201
ab € 4,48*
Sonstiges
Fellowes
5308703
ab € 19,77*
Sonstiges
Fellowes
5308803
ab € 46,72*
Sonstiges
Fellowes
5351002
ab € 5,56*
Sonstiges
Fellowes
5396003
ab € 2,20*
Sonstiges
Fellowes
53962
ab € 2,75*
Sonstiges
Fellowes
5396403
ab € 6,38*
Sonstiges
Fellowes
5401802
ab € 31,97*
Sonstiges
Fellowes
53512
ab € 18,75*
Sonstiges
Fellowes
53062
ab € 11,83*
Sonstiges
Fellowes
5306002
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.