Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolien Capture A2 125mic VE=50 Stück glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminierfolien Capture A2 125mic VE=50 Stück glänzend
Laminierfolien Capture A2 125mic VE=50 Stück glänzend
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5309302
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5309302
EAN/GTIN:
     0077511530937
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Laminierfolie Capture 125 Mikron
  • Oberfläche: glänzend
  • Material: Polyester
  • Folienstärke: 125 mic
  • glänzende Oberfläche verstärkt Farbbrillianz
  • Verwendung für Format A2
  • Packungsinhalt: 50 St./Packung
Weitere Informationen:
Blattformat:
A2
Bruttogewicht:
3.92 kg
Farbe:
transparent
Klebung:
ohne
Marke:
Fellowes
Material:
PES (Polyester)
Materialstärke:
125 mic
Oberfläche:
glänzend
Packungsinhalt:
50 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,95*
ab € 42,62*
€ 57,28*
€ 5,50*
ab € 41,25*
€ 57,28*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 42,62*
€ 57,38*
€ 4,95*
ab € 41,69*
€ 58,03*
€ 5,95*
ab € 42,03*
€ 58,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5306114
ab € 5,92*
Sonstiges
Fellowes
5307201
ab € 4,31*
Sonstiges
Fellowes
5308703
ab € 19,79*
Sonstiges
Fellowes
5308803
ab € 46,62*
Sonstiges
Fellowes
5351002
ab € 5,55*
Sonstiges
Fellowes
5396003
ab € 2,20*
Sonstiges
Fellowes
53962
ab € 2,68*
Sonstiges
Fellowes
5396403
ab € 6,50*
Sonstiges
Fellowes
5401802
ab € 31,86*
Sonstiges
Fellowes
53512
ab € 18,83*
Sonstiges
Fellowes
53062
ab € 11,84*
Sonstiges
Fellowes
5306002
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.