Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Laminierfolie 33807 DIN A5 125mic 100 St./Pack.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/644/a010644l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/644/a010644l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/644/a010644p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126500600
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33807
EAN/GTIN:
     5411313338073
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Perfekte Versiegelung, garantiert Schutz vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Für täglich verwendete Unterlagen. Abgerundete Ecken für eine erfolgreiche Versiegelung und ein sauberes und ansprechendes Ergebnis.
Weitere Informationen:
Maße:
216 x 154 mm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A5
Dicke der Folie:
125
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Abheftlochung vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Nein
beschriftbar:
Nein
Werkstoff:
Polyester/EVA
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
471
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 7,15*
€ 10,51*
Lager 1375
pro Kartonage
€ 7,95*
ab € 7,08*
€ 10,76*
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 7,40*
€ 10,87*
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 7,87*
€ 12,37*
10 Tage
3
pro Kartonage
€ 5,87*
ab € 8,56*
€ 12,42*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 10,76*
€ 12,80
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0708* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74790000
ab € 3,51*
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 12,32*
Ähnlich
Esselte
74820000
ab € 5,61*
Ähnlich
Esselte
74830000
ab € 24,83*
Ähnlich
Esselte
74870000
ab € 25,20*
Ähnlich
Esselte
74880000
ab € 0,50*
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,50*
Ähnlich
Esselte
74900000
ab € 50,28*
Ähnlich
Esselte
74860000
ab € 0,31*
Ähnlich
GBC
882130
ab € 9,09*
Ähnlich
Leitz
74810000
ab € 15,61*
Ähnlich
Leitz
74780000
ab € 10,18*
Ähnlich
Leitz
74400089
ab € 67,71*
Ähnlich
Leitz
73680036
ab € 52,85*
Ähnlich
Leitz
73680089
ab € 49,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.