Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderationstafel U-Act! Line MT9907 120x150cm klappbar ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/962/a009962q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/962/a009962q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150078801
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     MT9907
EAN/GTIN:
     4016946222112
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Aus mehr als 60 % wiederaufbereiteten Industrieabfällen. Zu 99 % recycelbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
U-Act! Line®
Gesamthöhe:
190
zusammenklappbar:
Ja
beidseitig verwendbar:
Ja
Ausführung des Fußes:
gerader Standfuß
Gewicht:
5,1
Material des Rahmens:
Metall
Material der Vorderseite:
Karton
Material der Rückseite:
Karton
recycelbar:
Ja
Farbe der Vorderseite:
weiß
Farbe der Rückseite:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel U-Act! Line®
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, moderationstafel franken karton, metaplan wand, metaplanwand franken, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 185,30*
€ 242,24*
15 Tage
9999
Frei Haus
ab € 194,84*
€ 242,24*
Frei Haus
ab € 199,87*
€ 257,48*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 219,16*
€ 280,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 218,91*
€ 284,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,70*
€ 334,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,98*
€ 328,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,06*
€ 280,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,70*
€ 265,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,12*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,94*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,74*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,81*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,76*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,83*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,77*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,42*
Zubehör
Franken
UMZ 20 09
ab € 22,79*
Zubehör
Franken
UMZS 1119 99
ab € 14,19*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,78*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,73*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,20*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,34*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 99
ab € 9,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.