Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderationstafel Pro MT880312 120x150cm Filz grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/984/a006984s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/984/a006984s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/962/a009962p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150163180
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     MT880312
EAN/GTIN:
     4016946207911
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Franken Moderationstafel für Schule und Konferenräume. Durch das spezielle Verbindungselement werden die mitgelieferten Standbeine einfach im Rahmen der PRO Tafeln arretiert. Die Tafeln können so beliebig untereinander ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRO
Gesamthöhe:
190
zusammenklappbar:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß
Gewicht:
10
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Vorderseite:
Filz
Material der Rückseite:
Filz
Farbe der Vorderseite:
grau
Farbe der Rückseite:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel PRO
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
8
Frei Haus
ab € 317,31*
€ 384,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,16*
€ 384,73*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 333,72*
€ 415,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 333,49*
€ 424,59*
Frei Haus
ab € 455,18*
€ 529,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,37*
€ 494,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,74*
€ 479,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,02*
€ 426,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,96*
€ 405,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,72*
€ 397,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,15*
Zubehör
Franken
MTR8
ab € 24,60*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,50*
Zubehör
Franken
MTB8
ab € 106,07*
Zubehör
Franken
MTB5
ab € 131,69*
Zubehör
Franken
UMT
ab € 70,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.