Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Stativdrehtafel U-Act! Line ST901


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/125/a009125a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/125/a009125a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150202501
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ST901
EAN/GTIN:
     4016946223539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar. Aus mehr als 60 % wiederaufbereiteten Industrieabfällen. Zu 99 % recycelbar. 25 Jahre Garantie auf die Emailleoberfläche bei ordnungsgemäßer Nutzung mit FRANKEN Tafelschreibern und Reinigungsprodukten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
U-Act! Line®
Maße:
120 x 188 x 67 cm (B x H x T)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
drehbar:
Ja
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Material der Schreibfläche:
Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
recycelbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium, recycelt
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard U-Act! Line®
Maße der Oberfläche:
120 x 90 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, magnetboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 298,65*
€ 378,39*
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 311,25*
€ 378,39*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 315,86*
€ 394,19*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 328,49*
€ 399,53*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 313,51*
€ 402,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,19*
€ 469,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,16*
€ 460,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,24*
€ 397,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,55*
€ 380,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,86*
€ 375,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ST902
ab € 296,46*
Sonstiges
Franken
ST903
ab € 396,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.