Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-FRANST901 Herst.-Nr.: ST901 EAN/GTIN: 4016946223539 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Stativdrehtafel U-Act! Line
- Oberflächenbeschaffenheit: emailliert
- beidseitig beschreibbar
- Beschreibung der Besonderheiten: die horizontale Drehachse ist um 360 Grad schwenkbar und stufenlos arretierbar
- Material des Rahmens: Metall
- Farbe des Rahmens: hellgrau
- Ablageschale vorhanden
- Typbezeichnung der Stativform: Zweibeinstativ, 188 cm hoch
- Ausführung des Fußes: Zweiarmfuß mit 4 Rollen, 67 cm tief
- Lenkrollen feststellbar
- Größe (B x H): 120 x 90 cm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ablageschale vorhanden: | ja | beidseitig beschreibbar: | ja | Bruttogewicht: | 15.2 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | weiß | Marke: | Franken | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 102 cm | Rahmenfarbe: | lichtgrau | Rahmenmaterial: | Stahl | Stativform: | Zweibeinstativ | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet whiteboard alurahmen, magnet board, magnettafel 1,2m x 2,0m, Memotafel, Schreibtafel, Stativ, StativDrehtafel, Tafel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 300,44* | € 377,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 312,17* | € 377,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 315,68* | € 393,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 332,22* | € 402,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 313,59* | € 402,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|