Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiless White Board Franken 120 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1026008
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1026008
Artikel-Nr.:
     94QG7-1026008
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ST901
EAN/GTIN:
     4016946223539
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Franken Mobile Whiteboard. Höhe: 900 mm. Tiefe: 670 mm. Breite: 1200 mm. Gewicht: 15,2 kg. Magnetischer Klebstoff. Montagemethode: Freistehend. Materialrahmen: Aluminium. Produkttyp: Magnetisches Whiteboard. Ein- oder doppelseitig: Einfach. Farbe: Weiß.
Weitere Informationen:
Gewicht:
15200 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
900 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
670 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 300,44*
€ 377,66*
14 Tage
9999
Frei Haus
ab € 312,17*
€ 377,66*
Frei Haus
ab € 315,68*
€ 393,61*
Lager 94QG7
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 332,22*
€ 402,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 313,59*
€ 402,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,45*
€ 478,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,75*
€ 466,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,97*
€ 412,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,33*
€ 407,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,22*
€ 395,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ST902
ab € 298,06*
Sonstiges
Franken
ST903
ab € 395,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.