Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Flipchart Mobil FC41 67x95cm Sternfuß hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/200/a007200k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/200/a007200k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155612600
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     FC41
EAN/GTIN:
     4016946211468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Schnellwechselhalterung für alle gängigen Flipchartblocks.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
190
höhenverstellbar:
Nein
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Einbeinstativ
Ausführung des Fußes:
Sternfuß mit 5 Rollen
Gewicht:
9,8
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Gestells:
Metall
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mobiles Flipchart
Maße der Oberfläche:
67 x 95 cm (B x H)
Durchmesser der Standfläche:
60
Weitere Suchbegriffe: Schreibtafel, Schultafel, schreibtafel, Flipcharts, Flipcharttafeln, Moderationstafeln, Schreibtafeln
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
174
€ 4,95*
ab € 105,96*
€ 137,53*
€ 5,50*
ab € 105,90*
€ 137,53*
Frei Haus
ab € 106,94*
€ 138,63*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,20*
€ 144,47*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 120,67*
€ 161,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,83*
Zubehör
Franken
F2170
ab € 7,76*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 29,12*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 5,96*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,35*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,91*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,35*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,38*
Zubehör
Franken
A1070/132CH
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.