Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart Mobil PRO, Stahl, glasfaserverstärkter Sternfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart Mobil PRO, Stahl, glasfaserverstärkter Sternfuß
Flipchart Mobil PRO, Stahl, glasfaserverstärkter Sternfuß
Flipchart Mobil PRO, Stahl, glasfaserverstärkter Sternfuß
Flipchart Mobil PRO, Stahl, glasfaserverstärkter Sternfuß
Flipchart Mobil PRO, Stahl, glasfaserverstärkter Sternfuß
Flipchart Mobil PRO, Stahl, glasfaserverstärkter Sternfuß
Flipchart Mobil PRO, Stahl, glasfaserverstärkter Sternfuß
Flipchart Mobil PRO, Stahl, glasfaserverstärkter Sternfuß
Flipchart Mobil PRO, Stahl, glasfaserverstärkter Sternfuß
Flipchart Mobil PRO, Stahl, glasfaserverstärkter Sternfuß
Flipchart Mobil PRO, Stahl, glasfaserverstärkter Sternfuß
Flipchart Mobil PRO, Stahl, glasfaserverstärkter Sternfuß
Flipchart Mobil PRO, Stahl, glasfaserverstärkter Sternfuß
Flipchart Mobil PRO, Stahl, glasfaserverstärkter Sternfuß
Flipchart Mobil PRO, Stahl, glasfaserverstärkter Sternfuß
Artikel-Nr.:
     C1011-FC41
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FC41
EAN/GTIN:
     4016946211468
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
FRANKEN Flipchart Mobil PRO. Magnethaftend. beschriftbar, trocken abwischbar. Glasfaserverstärkter Sternfuß aus Kunststoff mit 5 feststellbaren Laufrollen. Höhe 190 cm, nicht verstellbar. Neigungswinkel 15°. Mit Schnellwechselhalterung aus Metall für alle gängigen Flipchartblöcke. Mit Stifteablage aus Metall. Tafelformat: 67 x 950 mm. Oberfläche/Material: lackierter Stahl, hellgrau. Gestell/Rahmen: Metall, weiß. Format: 600 x 1900 x 670 mm. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Nicht höhenverstellbar. Neigungswinkel 15°. Mit Schnellwechselhalterung aus Metall für alle gängigen Flipchartblöcke. Mit Stifteablage aus Metall.
Ausführung der Höhenverstellung:
ohne
Typbezeichnung der Stativform:
Sternfuß mit 5 feststellbaren Laufrollen
Ablageschale vorhanden:
Ja
Höhe der Tafel:
67
Tafel magnethaftend:
Ja
Gesamthöhe:
1900
Ausführung des Fußes:
Sternfuß
Breite der Tafel:
60
Abmessung der Standfläche:
600 x 670
Garantiedauer:
3 Jahre
Masse (Gewicht):
9,8
Farbe des Gestells:
weiß
Tafel beschreibbar:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,78*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 30,36*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 6,02*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,35*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,96*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,43*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,58*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,93*
Zubehör
Leitz
A1070/132CH
ab € 1,855*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.