Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Tret-Abfallbehälter "the silent“, 20 Liter, weiß 242672-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242672-YY
Herst.-Nr.:
     H2403605
EAN/GTIN:
     4012086104899
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
helit Tret-Abfallbehälter "the silent“, 20 Liter, weiß Müll einfach, dezent und hygienisch beseitigen: in dem runden helit Tret-Abfallbehälter „the silent“ aus pulverbeschichtetem Stahl bzw. Edelstahl. Öffnen Sie den Deckel mit einem Tritt auf den Fußhebel – leicht, leise und handkontaktlos. So verhindern Sie effektiv Kreuzkontaminationen. Ideal für Küchen und Badezimmer Hygienische Fußpedal-Betätigung – verhindert Kreuzkontaminationen Deckel schließt leise, dicht und selbstständig Flüssigkeitsdicht Robust gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahl bzw. Edelstahl Anti-Fingerabdruck-Beschichtung Kunststoff-Innenbehälter mit Henkel Kunststoffscharnier mit Transportgriff Kunststoffsockel mit Erweiterung für sicheren Stand In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 20 l Innenbehälter Anzahl = 1 Innenbehälter Material = Kunststoff Innenbehälter Oberfläche = Kunststoff Flüssigkeitsdicht = ja Einwurfklappe = fußbetätigt Deckel Material = pulverbeschichteter Stahl Deckel Oberfläche = pulverbeschichtet Abschließbar = nein Selbstschließend = ja Bügel/Griffe = Tragegriff Brandschutz = nicht brandgeschützt Kennzeichnung inklusive = nein Höhe = 460 mm Durchmesser = 293 mm Farbe = weiß Material = pulverbeschichteter Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Eigengewicht = 2,6 kg
Weitere Informationen:
Innenbehälter Anzahl:
1
Behälter Volumen:
20 l
Deckel Material:
pulverbeschichteter Stahl
Deckel Oberfläche:
pulverbeschichtet
Durchmesser:
293 mm
Eigengewicht:
2.6 kg
Farbe:
weiß
Flüssigkeitsdicht:
ja
Höhe:
460 mm
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Abschließbar:
nein
Behältertyp:
Abfallbehälter
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Einsatzbereich:
Innenbereich
Einwurfklappe:
fußbetätigt
Bügel/Griffe:
Tragegriff
Kennzeichnung inklusive:
nein
Innenbehälter Oberfläche:
Kunststoff
Material:
pulverbeschichteter Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Selbstschließend:
ja
HEIGHT GRO:
520.00 mm
WIDTH GRO:
335.00 mm
DEPTH GRO:
368.00 mm
WEIGHT GRO:
3.590000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
various
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 31,14*
€ 44,99*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 34,21*
€ 47,70*
8 Tage
4
€ 5,87*
ab € 34,20*
€ 47,77*
€ 5,95*
ab € 34,73*
€ 49,92*
Lager 4445
50
€ 7,90*
ab € 39,38*
€ 55,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2403600
ab € 35,14*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2403695
ab € 27,62*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2404205
ab € 43,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.