Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Classic 20 Liter weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treteimer Classic 20 Liter weiß
Treteimer Classic 20 Liter weiß
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2403605
Herst.-Nr.:
     H2403605
EAN/GTIN:
     4012086104899
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
  • herausnehmbarer Kunststoff-Innenbehälter mit Henkel
  • Kunststoffscharnier mit Transportgriff
  • Deckel schließt leise, dicht und selbstständig
  • umlaufender Kunststoffsockel um Korrosionsbildung am beim Wischen und Kratzer am Boden zu vermeiden
  • zusätzliche Sockelaussparung unter dem Tretpedal für besonders stabilen Halt
  • wir empfehlen Müllbeutel in 20 l
Weitere Informationen:
Breite:
293 mm
Durchmesser:
334 mm
Durchmesser oben:
293 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fassungsvermögen:
20 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
455 mm
Marke:
Helit
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 20 l, push abfallsammler, 24036, Abfallkorb, Abfallsammler, Eimer, H24036, Korb, Kosmetikeimer, Papierkorb, Sammelbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 31,14*
€ 44,99*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 34,21*
€ 47,70*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 34,20*
€ 47,77*
€ 5,95*
ab € 34,73*
€ 49,92*
4 Tage
50
€ 7,90*
ab € 39,38*
€ 55,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2403600
ab € 35,14*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2403695
ab € 27,62*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2404205
ab € 43,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.