Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
helit Tret-Abfalleimer "the silent", 20 Liter, weiß (5690739)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-5690739
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H2403605
EAN/GTIN:
4012086104899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
helit Tret-Abfalleimer "the silent", 20 Liter, weiß
Tretabfalleimer, aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
herausnehmbarer Innenbehälter aus Kunststoff, Kunststoff-
scharnier mit Transportgriff, leise schließender Deckel,
Kunststoffsockel, Durchmesser: 293 mm, Höhe: 460 mm
(H2403605)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Abfallentsorgung
>
Tret-Abfalleimer, Metall
Weitere Suchbegriffe:
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
helit tretabfalleimer weiss 20 l
,
push abfallsammler
,
push-abfallsammler helit
,
Abfallentsorgung
,
Tret-Abfalleimer, Metall
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 30,89*
€ 45,20*
Lager 1682
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 33,58*
€ 46,86*
Lager 467
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,25*
€ 48,14*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 34,45*
€ 50,24*
Lager 4445
2 Tage
80
€ 7,90*
ab € 39,67*
€ 54,99*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helit H2403600 Mülleimer 35 l Rund Edelstahl
helit innovative Büroprodukte
H2403600
ab € 35,17*
Ähnlich
helit Tretabfalleimer Classic H2403695 20l schwarz
helit innovative Büroprodukte
H2403695
ab € 27,74*
Ähnlich
Silberionen-Tretabfallsammler, Volumen 20 l, HxØ 450 x 300 mm, weiß.
helit innovative Büroprodukte
H2404205
ab € 43,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen