Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Tablethalter 893423 7-13Zoll Schwenkarm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/145/a010145h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/145/a010145h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/139/y000139e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-728020195
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     893423
EAN/GTIN:
     4005546979687
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Der attraktive Tablet-Wandhalter mit Schwenkarm steht für zahlreiche multifunktionale Einsatzfelder wie Mehrfacharbeitsplätze und interaktive Infopoints und bietet ein hohes Maß an Flexibilität. Der bewegliche Tragarm bietet zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, um eine ideale Lesbarkeit der Tablets bei der Wandanbringung zu gewährleisten. Variables Aufnahmemodul. Mit gummierten Oberflächen zum Schutz der Tablets vor Beschädigungen. Symmetrische Öffnung von 160-275 mm. Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Tablets. Drehbar für Hoch- und Querformat, mit Rastpunkten bei jeweils 90°. Langloch im Haltearm ermöglicht die Stromzuführung mittels Ladekabel. Verriegelung des Halters mit Spezialschlüssel. Wirkungsvoller Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets. Einfache Montage des Adapters zur Wandanbindung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WALL ARM
Maße:
9,5 x 22,5 x 17 cm (B x H x T)
max. Tragfähigkeit:
10
Verwendung für Bilddiagonale:
17,8-33 cm (7-13")
max. Schwenkbereich:
180
Neigungswinkel:
-6 bis +46
max. Ausladung:
36,5
Wandbefestigung möglich:
Ja
Art der Befestigung/Montage:
Schrauben
Gewicht:
686,6
Material:
Stahl/Aluminium/ABS Kunststoff
Farbe:
silber metallic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tabletschwenkarm WALL ARM
Drehbereich:
360
Made in Germany:
Ja
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 114,65*
€ 134,67*
€ 6,78*
ab € 114,24*
€ 134,67*
€ 5,50*
ab € 116,65*
€ 138,80*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 118,35*
€ 139,61*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 122,54*
€ 150,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 122,54* pro Box)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
893523
ab € 88,65*
Ähnlich
Durable
893823
ab € 47,43*
Ähnlich
Durable
893958
ab € 11,42*
Ähnlich
Durable
893323
ab € 43,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.