Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF09-30-10-13 SCHÜTZ, 3P, 100V-250V, 4KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1846141
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AF09-30-10-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Schaltstrom AC3: 9 A
  • Produktpalette: AF09
  • Schaltleistung, AC3: 4 kW
  • Betriebsspannung: 250 V
  • Schaltstrom AC1: 25 A
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Laststrom, induktiv: 9.5 A
  • AC-Nennspannung Spule: 250 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Laststrom, ohmsch: 25 A
  • DC-Nennspannung Spule: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, abb hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, ABB, AF09-30-10-13, 1846141, 184-6141
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    7
    € 5,90*
    ab € 18,95*
    € 24,95*
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 18,98*
    € 24,97*
    37 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 20,08*
    € 26,41*
    € 8,95*
    ab € 20,08*
    € 27,41*
    Lager 139
    112
    € 14,99*
    ab € 40,33*
    € 51,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,97*
    € 61,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,56*
    € 56,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,60*
    € 53,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,27*
    € 51,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,10*
    € 51,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,33*
    € 47,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SAZ721201R1035
    ab € 29,60*
    Zubehör
    ABB
    1SAZ721201R1043
    ab € 29,39*
    Zubehör
    ABB
    CAT4-11E
    ab € 5,46*
    Zubehör
    ABB
    1SAX121001R1105
    ab € 47,09*
    Zubehör
    ABB
    1SAX121001R1102
    ab € 41,61*
    Zubehör
    ABB
    1SAZ721201R1023
    ab € 29,64*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010120R1011
    ab € 6,28*
    Zubehör
    ABB
    1SAX121001R1104 EF19-6.3
    ab € 48,60*
    Zubehör
    ABB
    1SAZ721201R1033 TF42-3.1
    ab € 29,42*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1010 CA4-10
    ab € 2,09*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1001 CA4-01
    ab € 2,10*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110T1001 CA4-01-T
    ab € 2,09*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010140R1322 CA4-22U
    ab € 8,40*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010120R1011 CAL4-11
    ab € 7,04*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010151R1111 CAT4-11M
    ab € 5,13*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.