Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S08PA4VTG MCU, 8BIT, MC9S08, 20MHZ, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429952
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S08PA4VTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: S08 Family S08PA Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 14 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Bausteinkern: HCS08
  • Programmspeichergröße: 4 KB
  • RAM-Speichergröße: 512 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S08
  • MCU-Baureihe: S08PA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S08PA4VTG, 2429952, 242-9952
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,57*
    € 1,39*
    Lager 139
    6090
    € 14,99*
    ab € 0,64*
    € 1,63*
    € 5,95*
    ab € 1,31*
    € 2,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,223*
    € 1,45537
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,842*
    € 1,00198
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08AW60E
    ab € 148,85*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08DZ60
    ab € 312,76*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08JS16
    ab € 89,88*
    Zubehör
    NXP
    DEMOACKIT
    ab € 114,43*
    Zubehör
    NXP
    S08PB16-EVK
    ab € 27,36*
    Zubehör
    NXP
    S08PT60-EVK
    ab € 23,83*
    Zubehör
    NXP
    S08SU16-EVK
    ab € 34,31*
    Zubehör
    NXP
    TSSELECTRODEEVM
    ab € 44,12*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08DC-QE64
    ab € 17,16*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08LL64
    ab € 78,82*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60
    ab € 109,84*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60-KIT
    ab € 153,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.